オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 耐油長靴/衛生長靴
国産 耐油底PVCブーツ(紳士長)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59823246
品番
ZODY紳士長
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
日本製のPVCブーツです。インジェクション製法の完全防水、軽量、メリヤス裏布仕様です。耐油底、抗菌・防カビ・防臭仕様です。
用途
軽作業
材質
PVC(塩化ビニル)
色
ブラック
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
約813
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。