テーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59823286 品番 VAR-07-1312-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥174,100

PCを使用したミーティングに適したロータイプ。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1379×1200×720 質量(kg)35.7 材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン樹脂エッジ、脚部:Φ48.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・Φ60mmウレタンキャスター脚(6脚共ストッパー付)、脚受部: アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・ABS樹脂、配線ボックスカバー:ABS樹脂成型品(ホワイト)、配線ボックストレー:スチールパイプ・メラミン焼付塗装(ホワイト) タイプロータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1379×1200×720 天板厚さ(mm)25 アズワン品番64-8155-05 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする