IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (大形 Φ40レンズ LED)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
アンバー
注文コード
59823547
品番
AOLD32211DNA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
127
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED