ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)の 安全長靴・長靴
ALLIGATOR(アリゲーター)の 防寒長靴/防寒安全長靴
ワンタッチスパイク付き防寒ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59823551
品番
RMS-800SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ワンタッチ式スパイク付きの防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、ナイレックス(起毛)インソール仕様です。
用途
防寒、積寒地での使用、軽作業
材質
ラバー
色
ブラック/ブルー
サイズ
M
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
約790
注意
※スパイクが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※スパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。