ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)の 安全長靴・長靴
ALLIGATOR(アリゲーター)の 防寒長靴/防寒安全長靴
ワンタッチスパイク付き防寒ブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
L
サイズ(cm)
26
注文コード
59823560
品番
RMS-800SP
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ式スパイク付きの防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、ナイレックス(起毛)インソール仕様です。
用途
防寒、積寒地での使用、軽作業
材質
ラバー
色
ブラック/ブルー
サイズ
L
サイズ(cm)
26
標準質量(g/片足)
約855
注意
※スパイクが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※スパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。