ワンタッチスパイク付き防寒ブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL サイズ(cm)27 注文コード59823569 品番RMS-800SP
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ式スパイク付きの防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、ナイレックス(起毛)インソール仕様です。

用途防寒、積寒地での使用、軽作業 材質ラバー ブラック/ブルー サイズLL サイズ(cm)27 標準質量(g/片足)約870
注意
※スパイクが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※スパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする