テーブル

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)2400 高さ(mm)700 注文コード59823916 品番ALB-07-2412C-N
参考基準価格(税別)¥322,700 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は幅・高さなど42種類から選べます 他の種類を見る

ロータイプは、じっくりと時間をかけて集中討議したいときに。ハイタイプは、立ったまま打合せができ、打合せ時間の短縮・チェアスペースの削減が図れ、効率的なコミュニケーションを促します。

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×700 質量(kg)70.2 幅(mm)2400 高さ(mm)700 質量(g)70200 タイプロータイプ・配線ボックス付 奥行(mm)1200 配線接続(ボックスカバー)アルミ・アルマイト(シルバー) (ボックストレー)スチール・メラミン焼付塗装(シルバー) 材質(天板)木製・メラミン化粧板 天板厚さ(mm)26 材質(脚部)楕円パイプ・アルミ・アルマイト(シルバー) 支柱(脚部)ポリオレフィンエッジ アズワン品番64-8155-85 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚受け金具アルミダイキャスト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※梱包軒先渡しになります。階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※ダーク調の天板は使用環境により、指紋等の汚れが目立つ場合があります。汚れが目立つ場合は、水で硬く絞った布等で丁寧に拭きとってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,200 / 税込 ¥18,920
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする