IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
黄
注文コード
59824003
品番
AOLFD21602DNY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
66
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
黄
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED