斜め画像

コードレス式サイクロン式スティッククリーナー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59824050 品番PVBL3M(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

軽量1.1kg&強力パワー

付属品ハンディブラシ、2WAYすき間ブラシ、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ ベージュ 定格電圧(V)18 コード長さ(m)コードレス 本体質量(kg)ハンディ時:0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:218×230×975、ハンディ時:362×85×162、スタンドセット時:249×280×1008 集塵容量(L)0.15 連続使用時間(分)強:約8、自動:約8〜30、標準:約30(約45) 電池カセット式リチウムイオン電池 標準質量(kg)スティック時:1.1 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約2 ヘッド幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、アングル形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする