付属品パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルターGP-2000FS1枚
色ベージュ
タイプ紙パック式
消費電力(W)約180〜840
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×207×203
吸込仕事率(W)約50〜330
フィルターナノテク高捕じんプレミアム衛生、フィルター(消臭/抗菌加工)、アレルオフフィルター(抗菌加工)、高集じんフィルター、抗菌フィルター
集塵量(L)1.3
運転音(dB)約51〜59
標準質量(kg)3.6
捕集効率(%)99.999
ヘッド幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ機能【ecoこれっきり】運転:「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能
ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
クリーン仕様きれいな排気(0.3〜10μm)