斜め画像

コード式紙パック式クリーナー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吸込仕事率(W)約100〜620 注文コード59824077 品番CVKP90M(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は吸込仕事率など2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量ボディ&強烈パワー

付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F1枚 ベージュ タイプ紙パック式 消費電力(W)約240〜1180 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202 吸込仕事率(W)約100〜620 フィルターHEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、ウレタンフィルター 集塵量(L)1.3 運転音(dB)約60〜66 標準質量(kg)4.4 ヘッド幅(mm)260 RoHS指令(10物質対応)対応 省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、かるふきブラシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする