※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※天板の色
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の デスク・テーブル
LION (ライオン事務器)の 会議テーブル
LION (ライオン事務器)の 固定脚会議テーブル
会議用テーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×700
色
ダークグレー
注文コード
59825185
品番
DAK1890DGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥146,700
この商品は
寸法・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×900×700
質量(kg)
38
材質
天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ、脚部:Φ50.8mmスチールパイプ・クロームメッキ・アジャスター付
タイプ
角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×700
アズワン品番
64-8158-60
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ダーク調の天板は使用環境により、指紋等の汚れが目立つ場合があります。汚れが目立つ場合は、水で固く絞った布等で丁寧に拭きとってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません