ヒッコリーストライプ サロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59826841 品番 2950
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デニム生地に白い糸で細い縦縞模様を施したもので、100年ほど前のアメリカにおいて主要な輸送インフラだった鉄道作業員が着用するために考案された生地で、汚れがなるべく目立たないようにとの配慮から、デニム生地に縞模様を施したといわれています。胸ポケット・ペン差し・ハンマーループ・ベルトループ仕様。

ヒッコリーストライプ サイズM 股下(cm)80 腰廻り(cm)93 適応身長(cm)160〜168 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする