TA-1845 ゼミテーブル LION (ライオン事務器) 59826908 TA-1845 ゼミテーブル LION (ライオン事務器) 59826908 TA-1845 ゼミテーブル LION (ライオン事務器) 59826908 TA-1845 ゼミテーブル LION (ライオン事務器) 59826908 TA-1845 ゼミテーブル LION (ライオン事務器) 59826908

ゼミテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59826908 品番 TA-1845
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゆったり座れる脚間1720mmのワイド脚。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)16 幅(mm)1800 厚さ(mm)(折りたたみ時)87.5 高さ(mm)700 質量(g)16000 タイプワイド脚タイプ 奥行(mm)450 材質(天板)木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ 天板厚さ(mm)25 脚間隔(mm)1720 材質(脚部)25mm角スチールパイプ・粉体塗装・アジャスター付 アズワン品番64-8161-37 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする