ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ヘラ/盛板/コテ
ハンディ・クラウンの ヘラ
ハンディ・クラウンの コーキングヘラ
コーキング仕上げヘラ 極 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59827340
品番
KO-EHS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
コーキング新時代の幕開け!職人こだわりの形を実現!
本体のみで誰でもキレイな仕上がり可能!サッシ廻り、金物廻りなど、多岐にわたる部位に施工可能!替えゴムが必要なく簡単施工。
用途
コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用
全長(mm)
約210
サイズ
S
材質(本体)
ステンレス、木
柄厚さ(mm)
約13.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレード幅(mm)
約25