コーキング仕上げヘラ 極 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59827349 品番 KO-EHM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コーキング新時代の幕開け!職人こだわりの形を実現!
本体のみで誰でもキレイな仕上がり可能!サッシ廻り、金物廻りなど、多岐にわたる部位に施工可能!替えゴムが必要なく簡単施工。

用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用 全長(mm)約210 サイズM 材質(本体)ステンレス、木 柄厚さ(mm)約13.6 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレード幅(mm)約37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする