メイン画像

GT-L2BK ゲートプロテクター 大研化成工業 59827401 GT-L2BK ゲートプロテクター 大研化成工業 59827401 GT-L2BK ゲートプロテクター 大研化成工業 59827401 GT-L2BK ゲートプロテクター 大研化成工業 59827401

ゲートプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59827401 品番 GT-L2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。
アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。
必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。

用途
荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。
屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
トラスコ品番688-1322 材質PVC 幅(mm)60 取付貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)2 取付厚(mm)43〜55
注意
※両面テープは付属しておりません。
※必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする