メイン画像
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 検電ドライバー
LEDライト付き検電ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59827428
品番
175060LEDCN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
従来のグローランプに比べて輝度が100倍に向上し、バッテリーを必要としない世界初のLED検電ドライバーです。
AC100〜250Vの電圧範囲において、安定した高輝度を保つことができます。
トラスコ品番
688-1796
材質
軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
125
軸長(mm)
50
交流電圧(V)
110〜250
適合ねじ
M1.6
刃先厚(mm)
0.5
刃先幅寸法(mm)
2.5
注意
※濡れた場所では使用しないで下さい。