なかちゃんフォーク(軽作業用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種<参考>【CAT】:005, 008CR, 010CR, 017CR, 020CR, 020SR, 301.5CR, ME05, ME08, MM08E, MS010、【IHI】:IS005, IS05S, IS10FX, IS10GX, IS10S, IS10Z, IS12GX, IS12NX, IS14GX2, IS14GX3, IS14PX, IS15J, IS18J, IS7FX, IS7GX, IS7GX3, IS9UX、【クボタ】:K005, K008, K013, K015, K022, KH007, KH012, KH014, KH021, KH31, KH35, KH5, KH50H, KH8, KX005, KX012, KX014, KX021, KX021HG, RX141, RX153S, RX201, RX203, U008, U10, U15-1, U15-2, U15-3, U15-3S, U17、【コベルコ】:SK005, SK007-1, SK007-2, SK007-3, SK013, SK014, SK015, SK09SR, SK13SR, SK15SR, SK15SR-3、【コマツ】:PC01, PC02, PC03-1, PC03-2, PC03-2ブレーカー付, PC05-1, PC05-1A, PC05-5, PC05-6, PC05-7, PC07-1, PC07-2, PC07-2E, PC08UU, PC09, PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC10MR-1, PC10UU-3, PC12R-8, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC15MR, PC15R-8, PC18MR-2, PC18MR-3, PW05-1、【ハニックス】:N120, N150, S&B150, S&B15S, S&B15S-2、【ヤンマー】:B03, B07, B08, B-10, B12, B12-2, B17, SV05-C, SV08(J09), SV13, Vio10, Vio12-2A, Vio15, Vio17, Vio9, YB10, YB101, YB10-2, YB151, YB151U, YB151UZ、【日立】:EX10U, EX14, EX15U, EX12, EX15-1, EX15-2, EX15U-3, EX18, EX8-2B, EX5, ZX10U-2, ZX 17U-2 注文コード59827489 品番#34
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

バケットを外さず”つかみ”に変身します。

用途軽作業用 付属品ピン:3本、ノーマルパイプ:1個、ブラケット:1個、2本爪:1個 適合機種<参考>【CAT】:005, 008CR, 010CR, 017CR, 020CR, 020SR, 301.5CR, ME05, ME08, MM08E, MS010、【IHI】:IS005, IS05S, IS10FX, IS10GX, IS10S, IS10Z, IS12GX, IS12NX, IS14GX2, IS14GX3, IS14PX, IS15J, IS18J, IS7FX, IS7GX, IS7GX3, IS9UX、【クボタ】:K005, K008, K013, K015, K022, KH007, KH012, KH014, KH021, KH31, KH35, KH5, KH50H, KH8, KX005, KX012, KX014, KX021, KX021HG, RX141, RX153S, RX201, RX203, U008, U10, U15-1, U15-2, U15-3, U15-3S, U17、【コベルコ】:SK005, SK007-1, SK007-2, SK007-3, SK013, SK014, SK015, SK09SR, SK13SR, SK15SR, SK15SR-3、【コマツ】:PC01, PC02, PC03-1, PC03-2, PC03-2ブレーカー付, PC05-1, PC05-1A, PC05-5, PC05-6, PC05-7, PC07-1, PC07-2, PC07-2E, PC08UU, PC09, PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC10MR-1, PC10UU-3, PC12R-8, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC15MR, PC15R-8, PC18MR-2, PC18MR-3, PW05-1、【ハニックス】:N120, N150, S&B150, S&B15S, S&B15S-2、【ヤンマー】:B03, B07, B08, B-10, B12, B12-2, B17, SV05-C, SV08(J09), SV13, Vio10, Vio12-2A, Vio15, Vio17, Vio9, YB10, YB101, YB10-2, YB151, YB151U, YB151UZ、【日立】:EX10U, EX14, EX15U, EX12, EX15-1, EX15-2, EX15U-3, EX18, EX8-2B, EX5, ZX10U-2, ZX 17U-2 質量(kg)14 ブラック フォーク幅W(mm)115 フォーク長さ(mm)450 ピン径(Φmm)アーム:400〜500 クラス0.5〜1.5t 商品タイプシャフト格納
関連資料:(0.08MB)
注意
※ブラケットのみ取付に溶接が必要です。(34A除く)
※簡易塗装仕上げのみ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする