なかちゃんフォーク(軽作業用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種<参考>【CAT】:MA012, MS010, 017CR, 020CR, 020SR, ME15, MM15T, MM20CR, MM20SR, MX15, MXR15, MA02, ME20, MM20, MM20T, MS020, MS020, MS02M, 301.5CR, 302CCR, 302CSR、【IHI】:IS10Z, IS10FX, IS10GX, IS10S, IS12GX, IS12NX, IS14GX2, IS14GX3, IS14PX, IS010, IS010A, IS011, IS014, IS15J, IS18J, B164C, IS20NX, IS20NX-2, IS20VX, IS20S、【クボタ】:U10, U10-1, KH012, K013, KH014, KX012, KX014, RX141, U15-1, U15-2, U15-3, U17, U17-3A, U15-3S, U20, U20-α, U20-3, U20-3S, RX153S, RX201, RX202E, RX203、【コベルコ】:SK10SR-2, SK013, SK014, SK13SR, SK015, SK15SR, SK15SR-3, SK020, SK20, SK20 クーペ, SK20SR-1, SK20SR-2, SK20SR-3, SK20SR-5, SK20UR、【コマツ】:PC10MR-1, PC10MR-2, PC10UU-3, PC10UU-5, PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC10MR, PC10MR-2, PC12R-8, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC15 アバンセR, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC15FR-1, PC15MR, PC15R-8, PC18MR-2, PC18MR-3, PC20-7(35001〜37000), PC20UU3, PC20MR-1, PC20MR-2, PC20R-8, PC20-1, PC20-2, PC20-3, PC20-5, PC20-6, PC20-7(37001〜)、【ハニックス】:N120, N150, S&B150, N20SS, S&B15S, S&B15S-2, S&B20, S&B20S、【ヤンマー】:YB10, YB10-2, YB101, Vio10, B-10, B12, B12-2, SV13, B17, B2U, B2X, Vio15, Vio15-2A, Vio17, YB151, YB151U, YB151UZ, YB151-2U, Vio20-1, Vio20-2, Vio20-3, Vio20-6, YB201、【日立】:EX10U, EX14, EX15U, EX15-1, EX15-2, EX15U-3, ZX17U-2, EX18, EX20U, EX20U-3, EX20UR-1 注文コード59827507 品番#52
参考基準価格(税別)¥43,450 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

バケットを外さず”つかみ”に変身します。

適合機種
<参考>【CAT】:MA012, MS010, 017CR, 020CR, 020SR, ME15, MM15T, MM20CR, MM20SR, MX15, MXR15, MA02, ME20, MM20, MM20T, MS020, MS020, MS02M, 301.5CR, 302CCR, 302CSR
、【IHI】:IS10Z, IS10FX, IS10GX, IS10S, IS12GX, IS12NX, IS14GX2, IS14GX3, IS14PX, IS010, IS010A, IS011, IS014, IS15J, IS18J, B164C, IS20NX, IS20NX-2, IS20VX, IS20S、【クボタ】:U10, U10-1, KH012, K013, KH014, KX012, KX014, RX141, U15-1, U15-2, U15-3, U17, U17-3A, U15-3S, U20, U20-α, U20-3, U20-3S, RX153S, RX201, RX202E, RX203、【コベルコ】:SK10SR-2, SK013, SK014, SK13SR, SK015, SK15SR, SK15SR-3, SK020, SK20, SK20 クーペ, SK20SR-1, SK20SR-2, SK20SR-3, SK20SR-5, SK20UR、【コマツ】:PC10MR-1, PC10MR-2, PC10UU-3, PC10UU-5, PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC10MR, PC10MR-2, PC12R-8, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC15 アバンセR, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC15FR-1, PC15MR, PC15R-8, PC18MR-2, PC18MR-3, PC20-7(35001〜37000), PC20UU3, PC20MR-1, PC20MR-2, PC20R-8, PC20-1, PC20-2, PC20-3, PC20-5, PC20-6, PC20-7(37001〜)、【ハニックス】:N120, N150, S&B150, N20SS, S&B15S, S&B15S-2, S&B20, S&B20S、【ヤンマー】:YB10, YB10-2, YB101, Vio10, B-10, B12, B12-2, SV13, B17, B2U, B2X, Vio15, Vio15-2A, Vio17, YB151, YB151U, YB151UZ, YB151-2U, Vio20-1, Vio20-2, Vio20-3, Vio20-6, YB201、【日立】:EX10U, EX14, EX15U, EX15-1, EX15-2, EX15U-3, ZX17U-2, EX18, EX20U, EX20U-3, EX20UR-1
用途軽作業用 付属品ピン:3本、ノーマルパイプ:1個、ブラケット:1個、2本爪:1個 質量(kg)19 ブラック フォーク幅W(mm)115 フォーク長さ(mm)600 ピン径(Φmm)アーム:500〜600 クラス1.0〜2.0t 商品タイプ-
関連資料:(0.08MB)
注意
※ブラケットのみ取付に溶接が必要です。(34A除く)
※簡易塗装仕上げのみ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする