※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV-2S-L ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業 59827586 PV-2S-L ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業 59827586 PV-2S-L ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業 59827586

ストップ弁付パージバルブ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左高圧 注文コード59827586 品番PV-2S-L
参考基準価格(税別)¥80,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。
腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)

用途パージバルブ用 仕様左高圧 材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE 質量(g)360 最高使用圧力(MPa)15 口径(Φmm)【弁】4 使用温度(℃)-10〜40 接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4 固定方法本体ねじ込み
関連資料:(0.64MB)
注意
※パージ部(Rc1/8)及び、その末端にプラグ、バルブを付けて封入しないでください。
※腐食性ガス、腐食性(1000ppmを超える)で混合ガスには、お使いになれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする