※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV-0B パージバルブ ヤマト産業 59827611 PV-0B パージバルブ ヤマト産業 59827611 PV-0B パージバルブ ヤマト産業 59827611

パージバルブ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:C3604B、スピンドル:SUS316、Oリング:NBR、弁材:PCTFE 注文コード59827611 品番PV-0B
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

ボンベ交換時、調整器(圧力計)への大気成分混入を数回パージすることで置換できます。
腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)

用途パージバルブ用 材質本体:C3604B、スピンドル:SUS316、Oリング:NBR、弁材:PCTFE 質量(g)170 最高使用圧力(MPa)20 口径(Φmm)【弁】2 使用温度(℃)-10〜40 接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4 固定方法本体ねじ込み
関連資料:(0.64MB)
注意
※パージ部(Rc1/8)及び、その末端にプラグ、バルブを付けて封入しないでください。
※腐食性ガス、腐食性(1000ppmを超える)で混合ガスには、お使いになれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする