※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
参考/旧型式
TB212
注文コード
59827638
品番
BSK12W-12W(TB212)
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
参考/旧型式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
参考/旧型式
TB212
接続
【入口】Φ12差込み、【出口】Φ12差込み