皿リング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59827656 品番BDRW22(TB220)
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下 参考/旧型式TB220 接続【入口】W22(R)用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする