ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
プラグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
参考/旧型式
TB245
注文コード
59827760
品番
BPTW34.5RMR(TB245)
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
参考/旧型式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
参考/旧型式
TB245
接続
【入口】TW34.5-6山(右)
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。