プラグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 参考/旧型式TB248 注文コード59827787 品番BPG16R(TB248)
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は参考/旧型式など9種類から選べます 他の種類を見る

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下 参考/旧型式TB248 接続【入口】G1(左)
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする