TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ハサミ
TAKAGI(高儀)の 板金鋏/金切ハサミ
万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59827909
品番
TMS‐225LW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット
さびにくいステンレス刃
連続作業に効くスプリング付
滑りにくいラバーグリップ
グリップの開き幅を2段階に切替可能
ワイヤーカット付225mm
用途
鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板・電気コードなどに
材質
【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR
切断能力(mm)
【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金】Φ0.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線】Φ1.0【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】5.0【電気コード】Φ10