TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ハサミ
TAKAGI(高儀)の 万能ハサミ
クラフト鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59827936
品番
TMS‐190C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
先細ロング刃で直線切りだけでなく細工切りもおまかせ
さびにくいステンレス刃
滑りにくいラバーグリップ
針金や線材の切断に最適なセレーション刃付き
用途
鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに
材質
【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR
切断能力(mm)
【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.3 【針金】Φ0.5 【アルミ板】0.5 【アルミ線】Φ1.0 【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】4.0
サイズ(mm)
190