EARTH MAN
剛剣 薄刃木工用チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
外径(mm)
125
125
165
刃厚(mm)
1.1
1.1
1.4
刃数(p)
42
42
52
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59828031
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
薄刃仕様でバッテリー長持ち
防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
静音・制振レーザースリット付
用途
一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB
仕様
コードレス対応(
寸法(mm)
125
刃数(p)
42
刃厚(mm)
1.1
外径(mm)
125
穴径(mm)
20