充電式ブラシレス剪定鋏

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59828085 品番BPS-108LiA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

1回の充電でΦ7〜16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます

用途庭木・果樹の剪定に 付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む) 電圧(V)DC10.8 温度範囲(℃)充電:10〜35 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む) 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 使用環境温度(℃)5〜40 モーター電圧(V)DC10.8 充電時間(分)約60 最大切断能力(Φmm)約25(生木)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする