用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
付属品耕うん機×1(耕うん刃取り付け済) 、フレームパイプ(上)×1 、フレームパイプ(下)×1 、キャスター・キャスターキャップ×各2 、平頭ピン・スナップピン・キャスター取付けねじ(ワッシャー付き)×各2 ※本体取付け済 、ツマミ・ねじ×各4 、コードクリップ×2
適合充電器形式:SL-18SBC-A
質量(kg)約7.3 ※バッテリーパック除く・耕うん刃含む
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約970×370×1090 ※耕うん刃含む
連続使用時間(分)30 ※4.0Ahバッテリーパック取付け時
刃外径(mm)耕うん刃:200/4枚刃
モーター電圧(V)DC36
耕うん幅(mm)約300
適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A