TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TAKAGI(高儀)の スプレーボトル
スプレー白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59828110
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
細かい噴霧で優しく水やり
用途
植物などの水やりに
材質
【ノズル部】ポリプロピレン【タンク部】ポリエチレン
容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物