スタンドタイプホワイトボード

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59828247 品番SR-46SN
参考基準価格(税別)¥188,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スクリーン面には16:9の80インチの映写が可能。大きな会議、研修などに適しています。

グリーン購入法適合 付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本) 幅(mm)1890 質量(kg)29 高さ(mm)2100 タイプ板面回転式・両面スタンドタイプ 奥行(mm)620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1890×620×2100 材質(脚部)スチール楕円パイプ(ライトグレー)・キャスター付 アズワン品番64-8163-90 有効内寸法(mm)板面:1771×1171 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※スクリーン面への書き込みはできません。片面のみ暗線入です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,100 / 税込 ¥11,110
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする