画像準備中

ホワイトボード プレジット スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59828274 品番 WP-34S
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

記入しやすい暗線入りホワイトボード面とPCやプロジェクタを使用するプレゼン会議に対応したスクリーン面を表裏で使い分け可能です。1台2役のホワイトボードです。スライド式の回転ストッパーで操作性もアップ。脚部に高級感のあるアルミを使用しました。

付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本) 仕様投影サイズ:16:9の50インチ 種別アルミホーロータイプ・スクリーン機能付 材質板面:アルミホーロー、フレーム:ABS樹脂(ライトグレー)、粉受:ABS樹脂(ライトグレー) 質量(kg)18.5 板面カラー:白(暗線入)・スクリーン タイプスタンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1319×630×1799 材質(脚部)アルミ・アルマイト仕上・Φ50mmキャスター4個(2個ストッパー付) アズワン品番64-8163-94 有効内寸法(mm)板面:1171×880 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スクリーン面への書き込みはできません。片面のみ暗線入です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする