六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)73 注文コード59828338 品番098063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は全長・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。
シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。
刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。
加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。

用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。 材質HSS-Co 全長(mm)73 質量(g)11 タイプステンレス用 穴径(Φmm)2.3 推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下 シャンク形状6.35mm(六角軸) 入数1本
注意
※切れ刃を素手で触れないでください。手にけがをすることがあります。
※作業中は手袋を着用しないでください。巻き込まれる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする