イヤホンの形状

選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム ICOM (IC-DU65C、IC-DPR6、IC-DPR7S等 対応) 登録局 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番ES-A2JS-C30 注文コード59828828 品番PM-0026I3/ES-A2JS-C30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は品番など5種類から選べます 他の種類を見る

トランシーバー用タイピンマイクPM-0026I3と、選べるイヤホンのセットです。
対応機種:アイコム icom
IC-DPR7S,、IC-DPR7SBT、IC-DPR7S PLUS、IC-DPR6、IC-DPR6#13、IC-DU75、IC-DU65B、IC-D70、IC-D60、IC-DV75、IC-D70 PLUS、IC-DU75PLUS、IC-DPR7、IC-DPR7BT、IC-DU65C、IC-DV55C等
お好きなイヤホンの形状が選べます。
ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm
ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm
ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm
ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm
ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。
※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。

形状耳掛け型カールコード 30cm 品番ES-A2JS-C30
注意
※イヤホンが分離できるタイプです。差込口は強く押し込んでご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする