76(ナナロク)
76メッシュキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59829205
品番
76-332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
76(ナナロク)ブランドの通気性の良いメッシュキャップです。
後頭部にアジャスターが付いておりますので、頭囲の調節が可能です。
サイズ
フリー
素材
【ツバ・フロント部】綿、【メッシュ部】ポリエステル、【本体】ポリエステル
頭囲(cm)
56~59