※使用例

BC-CGP-091207 UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業 59829519 BC-CGP-091207 UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業 59829519

UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59829519 品番 BC-CGP-091207
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。

材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート 幅(mm)90 高さ(mm)70 使用温度範囲(℃)-20〜+75 奥行(mm)120 保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当) カバー色ライトグレー ボディーカラーライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)226 有効内寸法・奥行(mm)96 有効内寸法・高さ(mm)56.6 有効内寸法・幅(mm)66
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする