BCPK101508T 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 59830526 BCPK101508T 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 59830526 BCPK101508T 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 59830526 BCPK101508T 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 59830526 BCPK101508T 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 59830526

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59830526 品番 BCPK101508T
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。

材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート 幅(mm)100 高さ(mm)85 使用温度範囲(℃)-20〜+75 奥行(mm)150 保護等級IP65 カバー色透明 ボディーカラーライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)335 有効内寸法・奥行(mm)125.5 有効内寸法・高さ(mm)71.5 有効内寸法・幅(mm)75.5
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする