ジョイフル
ジョイフルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ジョイフルの 防錆潤滑スプレー
ウルトラスムースルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59832285
品番
EL-I3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
超強力浸透・極圧潤滑・長期防錆効果。プロ仕様。直線噴射仕様。逆さ吹き可能。
用途
車のメンテナンス
成分
鉱油・防錆添加剤・極圧添加剤・噴射剤(CO2)
容量(mL)
400
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
非水溶性