ジョイフル
ジョイフルの 防錆・潤滑・クリーナー
ジョイフルの 防錆/潤滑剤
ジョイフルの チェーンスプレー
ウルトラチェーンクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59832319
品番
EL-Z6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高浸透性洗浄液採用。水ですすぎ洗いも出来ます。シールチェーン対応。逆さ吹き可能。プロ仕様。
用途
車のメンテナンス
成分
パラフィン系溶剤・非イオン系界面活性剤・防錆剤・噴射剤(LPG)
容量(mL)
420
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
168mL
危険物の性状
非水溶性