メイン
AZ(エーゼット)
AZ(エーゼット)の 農機用バッテリー/オイル
薪割り機オイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59832398
品番
621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
用途
各種薪割り機や、その他の油圧機器のオイルとして
材質
鉱油
色
淡黄色
容量(L)
1
粘度
ISO VG22
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約75×132×180