メイン
AZ(エーゼット)
AZ(エーゼット)の 帯電防止/接点復活
AZ(エーゼット)の 接点復活スプレー
接点復活剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59832416
品番
928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
高性能合成油を使用し、石油系溶剤不使用
用途
電気機器接点の酸化・硫化防止や汚れ除去に
仕様
噴射ノズル付
材質
合成油、添加剤
色
クリア
容量(mL)
220
タイプ
缶入りスプレータイプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
88mL
直径×高さ(mm)
53×180
危険物の性状
水溶性