三京ダイヤモンド工業
ダイヤモンドホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59832486
品番
DF-HW4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,928
販売価格(税別)
¥
4,480
バスケットに入れる
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、スレートなどの研削の際に
付属品
Φ15リング付
材質
砥粒:ダイヤモンド
色
ホワイト
質量(g)
210
穴径(Φmm)
20
直径×高さ(mm)
100×20
最高回転速度(min
-1
)
15200