メイン
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59832511
品番
OS-0555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
用途
製造・工事現場の騒音や、日常生活で気になる音を軽減する際に
仕様
X型エンボス加工
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
約Φ15×25(1個あたり)
色
オレンジ
質量(g)
約0.3(1個あたり)
規格
EN352-2:2002 防音保護具「耳栓」適合
NRR値
30dB
遮音値(dB)
高/中/低域周波(H/M/L):33/30/29
SNR値
33dB