メイン

RC-305 作業灯 ハタヤリミテッド 59832565 RC-305 作業灯 ハタヤリミテッド 59832565

作業灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59832565 品番RC-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途屋外作業用の照明として 仕様スピードバイス付き レッド/ホワイト/ブラック/シルバー 材質(本体)スチール 質量(g)1800 消費電力(W)270 定格電圧(V)110 全光束(Lm)3500 光源270Wリフレクターランプ(RS-300WH) 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×2芯 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)316×215×383

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする