曜日別特売
RC-505 作業灯 ハタヤリミテッド 59832581

メイン

RC-505 作業灯 ハタヤリミテッド 59832581
RC-505 作業灯 ハタヤリミテッド 59832581

作業灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59832581品番RC-505
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,568
販売価格(税別)
6,880
用途
屋外作業用の照明として
仕様スピードバイス付きレッド/ホワイト/ブラック/シルバー材質(本体)スチール質量(g)1900消費電力(W)450定格電圧(V)110全光束(Lm)6300光源450Wリフレクターランプ(RS-500WH)電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×2芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)316×215×383
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする