画像準備中

電磁定量ポンプEHNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(mL/min)65 ダイヤフラム径(Φmm)16 注文コード59832651 品番EHN-BN16VCMR
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は最大吐出量・ダイヤフラム径など15種類から選べます 他の種類を見る

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。

付属品チャッキバルブ(CAN-1)、ブレードホース(Φ4×Φ9またはΦ8日Φ13 PVC製3m) 材質(バルブ)アルミナセラミックス、(バルブシート)FKM、(バルブガイド)PVC ストローク(mm)50〜100%(0.5〜1) 電流(A)0.8 消費電力(W)(駆動部)20 バルブの有無(エアー抜き)有 表示LCD 4桁 運転状態、設定値等 入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ 最大吐出量(mL/min)65 電源電圧(V)AC100〜240 50/60Hz 単相 ホース口径(Φmm)4×9or4×6 最大吐出圧力(MPa)0.7 コントローラー/入力パルス・STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ 制御機能(コントローラ)設定:マニュアル/ストローク数1〜360spm、EXT/デジタル入力運転 カウンター1:n n=1〜999、分周n:1 n=1〜999、設定方法:操作キー3個、STOP:接点入力時ポンプ停止(コントローラの設定を変更することで接点入力時にポンプを作動させることも可能です) 防塵防水性能IP66相当 液温範囲(℃)0〜40 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+EPDM(EPDMは非接液) ストローク数(spm)1〜360 材質(ポンプヘッド)PVC 運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択 適合ホースΦ4×Φ9mm、Φ4×Φ6mm 継手マルチ継手 材質記号VC コントローラー型式Rタイプ ダイヤフラム径(Φmm)16 コントローラ種類標準型 注入量(mL)(1ショット)0.09〜0.18
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする