イワキ
イワキの 定量ポンプ
電磁定量ポンプEHNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大吐出量(mL/min)
100
注文コード
59832687
品番
EHN-BN21VCMR
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
最大吐出量・ダイヤフラム径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
制御機能
(コントローラ)設定:マニュアル、EXT/デジタル入力運転 カウンター1:n n=1〜999、分周n:1 n=1〜999
設定方法:操作キー3個、STOP:接点入力時ポンプ停止(コントローラの設定を変更することで接点入力時にポンプを作動させることも可能です)
付属品
チャッキバルブ(CA-1)、ブレードホース(Φ4×Φ9 PVC製3m)
材質
ポンプヘッド/PVC、バルブ/アルミナセラミックス、バルブシート/FKM、バルブガイド/PVC、ガスケット/PTFE、Oリング/FKM、ダイヤフラム/PTFE+EPDM(EPDMは非接液)
ストローク(mm)
0.5〜1.0(50〜100%)
タイプ
標準型
電流(A)
0.8
消費電力(W)
20
バルブの有無
(エアー抜き)有
表示
LCD 4桁 運転状態、設定値等
有効径(Φmm)
(ダイヤフラム)20
最大吐出量(mL/min)
100
電源電圧(V)
AC100〜240 50/60Hz 単相
ホース口径(Φmm)
4×9or4×6
最大吐出圧力(MPa)
0.4
使用周囲温度(℃)
0〜40
コントローラー/入力
パルス・STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ
液温範囲(℃)
0〜40
ストローク数(spm)
1〜360
運転
(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択
適合ホース
Φ4×Φ9mm、Φ4×Φ6mm
材質記号
VC
コントローラー型式
Rタイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません