付属品チャッキバルブ(CAN-1)、ブレードホース(Φ4×Φ9またはΦ8日Φ13 PVC製3m)
材質(バルブ)ハステロイC276、(バルブシート)EPDM、(バルブガイド)PVC
ストローク(mm)40〜100%(0.5〜1.25)
電流(A)1.2
消費電力(W)(駆動部)24
バルブの有無(エアー抜き)有
表示LCD 4桁 運転状態、設定値等
入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ
最大吐出量(mL/min)80
電源電圧(V)AC100〜240 50/60Hz 単相
ホース口径(Φmm)4×9or4×6
最大吐出圧力(MPa)1
制御機能(コントローラ)設定:マニュアル/ストローク数1〜360spm、EXT/デジタル入力運転 カウンター1:n n=1〜999、分周n:1 n=1〜999、設定方法:操作キー3個、STOP:接点入力時ポンプ停止(コントローラの設定を変更することで接点入力時にポンプを作動させることも可能です)
防塵防水性能IP66相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+EPDM(EPDMは非接液)
ストローク数(spm)1〜360
材質(ポンプヘッド)PVC
運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択
適合ホースΦ4×Φ9mm、Φ4×Φ6mm
継手マルチ継手
材質記号VH
コントローラー型式Rタイプ
ダイヤフラム径(Φmm)16
コントローラ種類標準型
注入量(mL)(1ショット)0.09〜0.22